Chiave a bussola da 3/8", misure metriche Esecuzione lunga
Chiave a bussola 3/8" metrica esagonale lunga
BUSSOLA ESAG.LUNGA 3/8ZEBRA 14MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida/opaca
- Attacco: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Esagonale
- POWERDRIV®
Caratteristiche tecniche(X)
Per prigionieri e barre filettate
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 14 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Esecuzione | Lungo |
Lunghezza (L1) | 64 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 19,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Profondità chiave a bussola (t) | 25,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 19,5 mm |