Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 3/8", misure metriche Esecuzione lunga

Chiave a bussola 3/8" metrica esagonale lunga
BUSSOLA ESAG.LUNGA 3/8ZEBRA 15MM
ZEBRA

Cod. art. 0713122115
EAN 4024835711869

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale

  • POWERDRIV®
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per prigionieri e barre filettate

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

15 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Esecuzione

Lungo

Lunghezza (L1)

64 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

20,7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Profondità chiave a bussola (t)

25,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

20,7 mm