BUSSOLA ESAG.LUNGA 3/8ZEBRA 18MM
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per prigionieri e barre filettate
![]() | |
Impronta | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 18 mm |
Tipo punta | Per esagono esterno |
Versione | Lungo |
Lunghezza (L1) | 64 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 23,8 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 23,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Profondità chiave a bussola (t) | 25,5 mm |