Chiave a bussola da 3/8 poll., per esagono incassato, misure metriche, extra-corta
Chiave a bussola 3/8" esagoni incassato mini
INSERTO-BUSSOLA-MINI-ESAG-INC-ATT3/8-8MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 8 mm |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato interno |
Lunghezza (L1) | 24 mm |
Lunghezza lama (L2) | 6,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 18,9 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato |