Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola per cricchetto passante

Chiave a bussola passante
BUSSOLA-PASSANTE-MULTI-12MM

Cod. art. 071313512

EAN 4050641915818

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola per cricchetto passante

Cod. art. 071313512
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
Cromata, lucida. Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie più comuni di teste di viti (esagonale metrica, quadra metrica, bi-esagonale metrica, esagonale in pollici, TX).

Geometria: corta, con foro passante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo anteriore

Testa a dodici lati

Apertura chiave

12 mm

Lunghezza (L1)

36,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

18 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

19 mm

Profondità chiave a bussola (t)

14 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Leva a cricchetto reversibile passante, altri

LEVA-CRICCH-P-BUSSOLE-FORO-PASSANTE-19MM

Impugnatura bicomponente con snodo a 180° con bloccaggio, corpo cromato con foro passante
Prolunga per chiave a bussola passante POWERDRIV

PROLUNGA-ATT19MM-FORO-PASSANTE-75MM

Attacco maschio: Esagonale, misure metriche, misura 19 mm
Assortimento chiavi a bussola passanti 36 pz

ASSORT.BUSSOLE PASSANTI 36PZ

Ampio assortimento di utensili con chiave a bussola passante e profilo multiplo. Il profilo multiplo permette di svitare le cinque più comuni tipologie di teste delle viti (esagonale, quadra e poligonale in misure metriche, esagonale misure in pollici, TX esterno).
x 1 pz.