Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola per cricchetto passante

Chiave a bussola passante
BUSSOLA-PASSANTE-MULTI-18MM

Cod. art. 071313518
EAN 4050641915870

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cromata, lucida. Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie più comuni di teste di viti (esagonale metrica, quadra metrica, bi-esagonale metrica, esagonale in pollici, TX).

Geometria: corta, con foro passante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

18 mm

Lunghezza (L1)

36.5 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

25 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

19.1 mm

Profondità chiave a bussola (t)

14.5 mm