Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice esagonale, misure metriche, esecuzione corta
Bussola rinforzata 1/2", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA RINF. 1/2POL.CORTA ESAG.34MM
Cod. art. 071413 34
EAN 4038898215011
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici
- Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 34 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 44 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 46 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 30 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 16 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |