Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola rinforzata da 1" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Bussola rinforzata 1", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA RINFORZATA 1 36MM

Cod. art. 071415 05

EAN 4011231711074

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola rinforzata da 1" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Cod. art. 071415 05
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
  • Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali

  • Norma: Attacco femmina quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1 poll.

Apertura chiave

36 mm

Lunghezza (L1)

65 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

56 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

54 mm

Profondità chiave a bussola (t)

20 mm