Chiave a bussola rinforzata da 1" esagonale, misure metriche, esecuzione corta
Bussola rinforzata 1", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA RINFORZATA 1 41MM
Cod. art. 071415 41
EAN 4011231711128
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali
- Norma: Attacco femmina quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1 poll. |
Apertura chiave | 41 mm |
Lunghezza (L1) | 68 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 61 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 54 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 21 mm |