Chiave a cricchetto per ponteggi
Cricchetto per ponteggi
CHIAVE PER PONTEGGI A CRIC. 21/22MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Due strumenti in uno
Con levetta per rotazione in senso orario/anti-orario
Lavoro facile e comodo.
Con spina conica appuntita sulla punta del cricchetto
Per allineare i fori dei ponteggi.
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 21 mm |
Lunghezza (L1) | 320 mm |
Diametro esterno anello (B) | 42 mm |
Lunghezza bullone conico (L2) | 100 mm |
Diametro bullone conico (D1) | 16 mm |