Chiave a percussione per pinza freno da 3/4" Per veicoli commerciali MAN TGL/MB
Ch perc pinza freno da 3/4" 6 punte
CHIAVE-ESAG-P/PINZA-FRENO-22MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Usata principalmente su assi anteriori e assi posteriori aggiunti di veicoli pesanti.
- Martellando sull'estremità della chiave si possono allentare anche le viti bloccate più resistenti.
- Tutte le chiavi sono dotate di un attacco quadro da ¾" che in combinazione con una chiave dinamometrica consente anche il serraggio secondo specifiche del costruttore.
- Non è più necessario smontare la leva del braccio tirante.
Attenzione: osservare la formula di conversione della coppia incisa al laser (necessaria per la prolunga della leva in funzione del tipo).
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 22 mm |
Attacco | 3/4 poll. |
Lunghezza | 220 mm |
Per tipo di veicolo | MAN |
Peso prodotto (per pezzo) | 590 g |