Chiave a piolini articolata da 3/4 pollici
Chiave a piolini articolata da 3/4"
CHIAVE-A-PIOLINI-D80-125MM-ATT3/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Possibilità di utilizzo con chiave dinamometrica
L'attacco quadro interno consente un'elevata trasmissione della forza.
Per condizioni di lavoro gravose
La chiave è realizzata in acciaio speciale temprato, con finitura brunita che la protegge dalla corrosione.
Lunga durata
I perni temprati sono intercambiabili e pertanto non sono inclusi nella fornitura
Il valore di regolazione della chiave dinamometrica dipende dalla dimensione del calibro "S". Il manuale di istruzioni della chiave dinamometrica contiene le informazioni necessarie e le formule di calcolo. La chiave viene fornita senza perni.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/4 poll. |
Diametro min/max | 80-125 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1200 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.