Chiave a settore articolata con nasello
Chiave a settore articolata con nasello
CHIAVE-A-SETTORI-C-NASELLO-D20-35MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con occhiello per essere appeso
- Gancio e codolo estesi
- Rivetto extra-rinforzato
- Bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza di serraggio min | 20 mm |
Larghezza di serraggio max | 35 mm |
Apertura di serraggio min/max | 20-35 mm |
Lunghezza | 135 mm |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 50 g |