Chiave a settore articolata con perno
Chiave a settore articolata con perni
CHIAVE-A-SETTORI-C-PERNO-D22-35MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza di serraggio min | 22 mm |
Larghezza di serraggio max | 35 mm |
Apertura di serraggio min/max | 22-35 mm |
Lunghezza | 150 mm |
Diametro perno | 2,9 mm |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 100 g |