Chiave a settore articolata con perno
Chiave a settore articolata con perni
CHIAVE-A-SETTORI-C-PERNO-D95-155MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza di serraggio min | 95 mm |
Larghezza di serraggio max | 155 mm |
Apertura di serraggio min/max | 95-155 mm |
Lunghezza | 290 mm |
Diametro perno | 6 mm |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 450 g |