Chiave poligonale ad anello chiuso metrica isolata VDE
Chiave polig. ad anello chiuso isol. VDE, EN 60900
CHIAVE-POL-ISOLATA-1000V-13MM-INCL-210MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta chiave ad anello chiuso a norma VDE
- Isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC), osservare tutte le misure di sicurezza previste
- In acciaio al cromo-vanadio
- La forma curva consente il serraggio in punti difficili da raggiungere
- Manico rivestito in due colori per un isolamento ottimale e una presa salda
Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave (A) | 13 mm |
Diametro esterno anello (B) | 23,5 mm |
Diametro impugnatura (C) | 22,9 mm |
Lunghezza (L1) | 205 mm |
Lunghezza impugnatura (L2) | 126 mm |
Superficie | Isolato in conformità a VDE |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Normative | EN 60900, DIN 7447 |
Altezza (H) | 20,8 mm |