Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave poligonale ad anello chiuso metrica isolata VDE

Chiave polig. ad anello chiuso isol. VDE, EN 60900
CHIAVE-POL-ISOLATA-1000V-17MM-INCL-220MM

Cod. art. 0715002317
EAN 4056807124261
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Particolarmente adatta per veicoli elettrici e ibridi

Robusta chiave ad anello chiuso a norma VDE


  • Isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC), osservare tutte le misure di sicurezza previste

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • La forma curva consente il serraggio in punti difficili da raggiungere

  • Manico rivestito in due colori per un isolamento ottimale e una presa salda
Indicazione

Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave (A)

17 mm

Diametro esterno anello (B)

26,5 mm

Diametro impugnatura (C)

25 mm

Lunghezza (L1)

221 mm

Lunghezza impugnatura (L2)

135 mm

Superficie

Isolato in conformità a VDE

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Normative

EN 60900, DIN 7447

Altezza (H)

23,5 mm