Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati Modello extra lungo
Chiave ad angolo con testa sfera per esag. incas.
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 1.3MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cromatura opaca
- Chiave ad angolo per impieghi con angolazioni fino a 25°
ISO 2936L
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 1,3 mm |
Misura asta corta | 12 mm |
Misura asta lunga (L2) | 73 mm |