Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 1.5MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile speciale con testa a sfera per viti a esagono incassato
- La pratica chiavetta a L con due bracci di diverse lunghezze è adatta per innumerevoli applicazioni in interni ed esterni
- L'ampia lunghezza complessiva e l'angolo di 90° dei bracci consentono il trasferimento diretto della potenza
- La testa a sfera sulla parte lunga permette avvitamenti con un angolo fino a 25°
- I bordi anteriori smussati consentono un posizionamento rapido e semplice sulla vite
Design robusto per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- La durata della chiave a forma di L riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 1,5 mm |
Misura asta lunga (L1) | 89 mm |
Misura asta corta (L2) | 15 mm |
Superficie | Cromato |