Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 6MM

Cod. art. 071540 06

EAN 4038898769705

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

Cod. art. 071540 06
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
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure

Utensile speciale con testa a sfera per viti a esagono incassato


  • La pratica chiavetta a L con due bracci di diverse lunghezze è adatta per innumerevoli applicazioni in interni ed esterni

  • L'ampia lunghezza complessiva e l'angolo di 90° dei bracci consentono il trasferimento diretto della potenza

  • La testa a sfera sulla parte lunga permette avvitamenti con un angolo fino a 25°

  • I bordi anteriori smussati consentono un posizionamento rapido e semplice sulla vite


Design robusto per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • La durata della chiave a forma di L riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

6 mm

Misura asta lunga (L1)

178 mm

Misura asta corta (L2)

36 mm

Superficie

Cromato