Chiave ad angolo per esagoni incassati
Chiave ad angolo per esagoni incassati lunga
CHIAVE ES. INC. LUNGA 2.5 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nichelata lucido
- Bordi anteriori smussati
ISO 2936L (simile a DIN 911)
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 2,5 mm |
Misura asta corta | 21 mm |
Misura asta lunga (L2) | 115 mm |