Chiave combinata a cricchetto, flessibile
Chiave a cricchetto combinata, flessibile, lucida
CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 19MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo chiave anello chiuso:
- POWERDRIV, poligonale
- Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°
- Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro
- Design sottile per lavorare nei punti più ristretti
Testa a cricchetto snodata:
- Snodo a 180°
- Elevata flessibilità di serraggio o allentamento, soprattutto in spazi ristretti
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Esecuzione:
- Lato anello chiuso dritto
- Bocca aperta inclinata di 15°
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema.
Caratteristiche tecniche(X)
Sbloccare le viti con la bocca aperta, serrarle con la parte a cricchetto
Apertura chiave (SW) | 19 mm |
Lunghezza (L) | 248 mm |
Spessore ganascia (a1) | 9,1 mm |
Spessore anello (a2) | 11,2 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 39,7 mm |
Diametro esterno anello (d) | 32,5 mm |
Coppia di serraggio max (F max.) | 266 Nm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Cromato |