Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta
CHIAVE-COMBINATA-CRICCHETTO-9MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.
- Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.
- Per un serraggio rapido e senza sforzo, il lato anello è dotato di una dentatura fine con 72 denti.
- Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave (SW) | 9 mm |
Lunghezza (L) | 149 mm |
Spessore ganascia (a1) | 7 mm |
Spessore anello (a2) | 4,8 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 18,8 mm |
Diametro esterno anello (d) | 17,5 mm |
Coppia di serraggio max (F max.) | 46 Nm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |