Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata corta
CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 24 MM
ZEBRA

Cod. art. 071330124
EAN 4024835153003

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave corta robusta con lati anello e bocche aperte


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.

  • Lato ad anello chiuso incurvato di 15°

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

24 mm

Lunghezza (L)

280 mm

Spessore anello (a1)

14,5 mm

Spessore ganascia (a2)

9 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b)

53 mm

Diametro esterno anello (d)

36,9 mm