Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata corta
CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 34 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave corta robusta con lati anello e bocche aperte
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.
- Lato ad anello chiuso incurvato di 15°
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Design conforme allo standard
- L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 34 mm |
Lunghezza (L) | 360 mm |
Spessore anello (a1) | 18 mm |
Spessore ganascia (a2) | 12 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b) | 73 mm |
Diametro esterno anello (d) | 50,8 mm |