Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave con impugnatura a T, per esagono incassato con testa a sfera

Cacciavite man. T esagono incassato testa a sfera
CHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 6MM
ZEBRA

Cod. art. 061313006
EAN 4038898779858

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta laterale
  • Lama: Lama esagonale con 2 teste, cromata opaca

  • Bussola: Misura simile a DIN 911

  • Testa a sfera per avvitamenti con angolazioni fino a 25°

  • Black Point
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Cromato

Profilo anteriore

6 mm

Lunghezza (L1)

185 mm

Lunghezza punta laterale cacciavite (B2)

17 mm

Larghezza impugnatura (T)

35 mm

Lunghezza lama (L2)

150 mm

Lunghezza lama in pollici (A)

6 in

Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm