Chiave con impugnatura a T, per esagono incassato con testa a sfera
Cacciavite man. T esagono incassato testa a sfera
CHIAVE A T 2 TESTE LUNGA ESAG. 5MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Lama esagonale con 2 teste, cromata opaca
- Bussola: Misura simile a DIN 911
- Testa a sfera per avvitamenti con angolazioni fino a 25°
- Black Point
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Cromato |
Profilo anteriore | 5 mm |
Lunghezza (L1) | 235 mm |
Lunghezza punta laterale cacciavite (B2) | 17 mm |
Larghezza impugnatura (T) | 35 mm |
Lunghezza lama (L2) | 200 mm |
Lunghezza lama in pollici (A) | 8 in |
Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |