Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave dinamometrica Con attacco quadro passante e testa a cricchetto a dentatura fine

Chiave dinamometrica att. quadro rever. tes. picc.
CHIAVE DINAMOMETRICA 20- 100NM 3/8

Cod. art. 071471 21
EAN 4011231722971

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Precisione ± 3% rispetto al valore impostato

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico

  • Scala sia in newton-metri (N·m) che pollici libbre-forza (lbf·in)

  • Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni.

  • Manico antiscivolo bicomponente

  • Con certificato di taratura
Indicazione

Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso.

Profilo anteriore

3/8 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

20-100 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

15-80 lbf.ft

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

Valore scala coppia di serraggio

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Lunghezza (L1)

350 mm

Lunghezza leva (L2)

330 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

22 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

33 mm

Diametro impugnatura (D1)

37 mm