Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave dinamometrica da 1/4"

Chiave dinamometrica da 4 a 20 Nm
CHIAVE DINAMOMETRICA 4- 20 NM 1/4

Cod. art. 071471 20

EAN 4011231722964

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave dinamometrica da 1/4"

Cod. art. 071471 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con attacco quadro reversibile
  • Precisione di ± 3 % dal valore impostato, conforme alla norma ISO 6789:2003

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico

  • Con testa a cricchetto a dentatura fine (72 denti) per lavorare in spazi stretti

  • Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato

  • Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto

  • Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso

  • Con certificato di taratura
Indicazione
  • Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso.

  • Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

4-20 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

40-180 lbf.in

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

No

Valore scala coppia di serraggio

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Lunghezza (L1)

220 mm

Lunghezza leva (L2)

205 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

17 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

25 mm

Diametro impugnatura (D1)

40 mm