Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto
Chiave dinamometrica con utensile a innesto
CHIAVE DINAMOMETRICA 8-60NM 16MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Il rapido sistema di sostituzione dell'utensile con meccanismo di blocco del perno garantisce un'operazione rapida e flessibile.
- Precisione ± 3% rispetto al valore impostato
- Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico.
- Attacco tondo: diametro 16 mm
- Scala sia in newton-metri (N·m) che pollici libbre-forza pollici (lbf·in)
- Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni.
- Impugnatura antiscivolo bicomponente
- Dopo l’uso, impostare la chiave sul valore minimo per rilasciare la molla.
- Con certificato di taratura
Caratteristiche tecniche(X)
Per serraggio destrorso | Sì |
Per serraggio sinistrorso | Sì |
Profilo anteriore | 16 mm |
Campo di misurazione coppia di serraggio min/max | 8-60 Nm |
Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft) | 5-45 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Lunghezza (L1) | 301 mm |
Diametro impugnatura (D1) | 37 mm |