Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 3/8 poll.

CHIAVE-DINAMOM-PREMIUM-ATT3/8-(12-60NM)

Cod. art. 0714730060

EAN 4062856946310

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 3/8 poll.

Cod. art. 0714730060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiave dinamometrica di alta qualità con attacco quadro passante da 3/8 poll. e testa a cricchetto

Precisa e facile da utilizzare


  • Precisione del limitatore di coppia a frizione nella tolleranza di ± 3% rispetto al valore di scala impostato

  • Scala doppia extra-large in Nm e ft-lb per una migliore leggibilità

  • Scala micrometrica aggiuntiva per regolare con precisione la coppia utilizzando la funzione a scatto

  • Innovativo meccanismo di regolazione rapida per regolare il campo di misurazione in modo più rapido ruotando l'impugnatura

  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.

  • Raggiungimento del limite di serraggio con chiaro scatto udibile e tattile per operazioni di avvitamento precise

  • Facile da bloccare e da sbloccare grazie al meccanismo a spinta e trazione


Identificazione digitale con tecnologia NFC


  • La tecnologia NFC integrata consente un'identificazione rapida e semplice, anche se il numero di serie è danneggiato o illeggibile.

  • Accesso a molte funzioni digitali, come la gestione centralizzata tramite ORSYonline, i promemoria per gli appuntamenti di calibrazione e gli ordini di riparazione rapidi


Cricchetto passante di alta qualità per una lunga durata


  • Impugnatura ergonomica a 2 componenti per lavorare senza sforzo e in sicurezza

  • Blocco con anello colorato chiaramente visibile

  • Con certificato di taratura e numero di serie inciso al laser sulla chiave dinamometrica

  • In robusta custodia in materiale plastico
Indicazione
  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni attrezzi di misurazione e regolati secondo necessità.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia quando si utilizza la chiave dinamometrica per la prima volta.

  • Confezione sostenibile, robusta, resistente a olio e umidità, realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), riciclabile al 100%
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette e vetture oppure per l'industria e il commercio o la tecnica di ancoraggio

Profilo anteriore

3/8 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

12-60 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

9-44 lbf.ft

Numero giri impugnatura da valore min. a max. valore coppia

4.75

Esecuzione

Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi

Divisione scala principale

5 Nm

Divisione scala micrometrica

0,5 Nm

Precisione di misura coppia di serraggio

+/- 3 %

Per serraggio destrorso

Sì

Per serraggio sinistrorso

Sì

ISO

6789-2

Lunghezza (L1)

349 mm

Lunghezza leva (L2)

250 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

205 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

18 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

29 mm

Diametro impugnatura (D1)

36 mm

Larghezza testa del cricchetto (D2)

35 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche