Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave dinamometrica da 1/2"

Chiave dinamometrica, attacco quadro passante
CHIAVE DINAMOMETRICA 60- 300 1/2

Cod. art. 071471 24

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Chiave dinamometrica da 1/2"

Cod. art. 071471 24
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
Con attacco quadrato scorrevole, testa a cricchetto (60 denti)
  • Precisione di ± 3% dal valore impostato, conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico

  • Attacco quadro reversibile e/o scorrevole

  • Scala in Nm e in forza libbra per piede quadrato

  • Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni

  • Manico antiscivolo a 2 componenti

  • Con certificato di taratura
Indicazione

Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Servizio Master.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Istruzioni

Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso.

Misura punta

1/2 poll.

Gamma di misurazione momento torcente min/max

60-300 Nm

Lunghezza

570 mm

Cod. art. Cust. Mat. No.