Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave dinamometrica da 3/8 poll. reversibile tramite quadro passante

CHIAVE-DINAMOMETRICA-ATT3/8POL-(12-60NM)

Cod. art. 0714720060

EAN 4062856259427

190,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave dinamometrica da 3/8 poll. reversibile tramite quadro passante

Cod. art. 0714720060

190,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiave dinamometrica per serraggio in senso orario e antiorario con attacco quadro passante da 3/8 poll. e testa a cricchetto

Lavoro di precisione


  • Il serraggio preciso, con un'altissima precisione del limitatore di coppia, pari a ± 3%, offre un'accuratezza superiore a quella prevista dallo standard.

  • 72 denti consentono un angolo di ripresa di soli 5°

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Doppia scala di facile lettura in Nm e ft-lb con un intervallo di scala di 1 Nm

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio

  • A norma ISO 6789-1 per utensili per avvitamento manuali


Facile da usare


  • Il design compatto la rende adatta anche per l'uso in spazi ristretti.

  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.

  • Impugnatura antiscivolo ergonomica a 2 componenti per un lavoro confortevole e una trasmissione della forza ottimale

  • Facile da usare grazie all'attacco quadro passante per una rapida sostituzione delle chiavi a bussola

  • Per il serraggio in senso orario e antiorario per un avvitamento preciso delle filettature destrorse e sinistrorse

  • Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato e preciso di dadi e bulloni a una coppia specifica

Profilo anteriore

3/8 poll.

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max

12-60 Nm

Campo di misurazione coppia di serraggio min/max (lbf.ft)

9-44 lbf.ft

Numero giri impugnatura da valore min. a max. valore coppia

16.5

Esecuzione

Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi

Divisione scala principale

1 Nm

Precisione di misura coppia di serraggio

+/- 3 %

Per serraggio destrorso

Sì

Per serraggio sinistrorso

Sì

Valore scala coppia di serraggio

1 Nm

ISO

6789-1

Lunghezza (L1)

314 mm

Lunghezza leva (L2)

226 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

167 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

18 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

29 mm

Diametro impugnatura (D1)

37 mm

Larghezza testa del cricchetto (D2)

35 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche