Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia a cricchetto 4in1
CHIAVE DOPPIA 10/13-17/19 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica chiave a cricchetto multifunzionale
- Le misure più usate con solo 2 chiavi
- Con l'adattatore da 1/4 poll., la chiave a cricchetto da 10 mm viene trasformata in una leva a cricchetto per inserti.
- La leva di inversione può essere utilizzata per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, consentendo il funzionamento con una sola mano.
- La sottile testa a cricchetto consente di utilizzare la chiave anche in luoghi difficili da raggiungere.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici cromate e lucidate per una finitura lucida
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 10 x 19 mm |
Tipo profilo anteriore | Testa a dodici lati |
Superficie | Cromato |
Lunghezza (L) | 200 mm |
Spessore anello (a1) | 9 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 11,2 mm |
Altezza testa cricchetto (b1) | 20,2 mm |
Altezza testa cricchetto 2 (b2) | 21,9 mm |
Diametro esterno anello (d1) | 31,5 mm |
Diametro esterno anello 2 (d2) | 33,5 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.