Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave elettronica Per serrature per mobili Chiptronic

Chiave elettronica
ACCESSORIO-CHIP-P/SERRATURA-CHIPTRONIC

Cod. art. 0683532909

EAN 4052712072468

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave elettronica Per serrature per mobili Chiptronic

Cod. art. 0683532909
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
  • Chiave elettronica per ante con spessore max 25 mm

  • Trasponder RFID con 125 kHz
Indicazione

La serratura per mobili, la chiave elettronica e la card elettronica sono fornite nello stesso momento (con chiave singola).


Per utilizzare chiavi elettroniche aggiuntive o per configurare diverse serrature è richiesta una card elettronica programmabile.

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

31,8 mm

Altezza

40,4 mm

Spessore

4,5 mm

Peso prodotto (per pezzo)

7,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scheda di programmazione transponder, PLA elettronico

AC-SCHEDA PROGRAMM.-SERRATURA-CHIPTRONIC

Per la programmazione di chiavi elettroniche e schede aggiuntive
x 2 pz.