Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Chiave fissa a due bocche ISO 1085
CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 4X5
ZEBRA

Cod. art. 0713304045
EAN 4024835153263

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure

Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave fissa a due bocche, con 2 misure, garantisce un'efficiente trasmissione della potenza grazie alla sua curvatura di 15°.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.


Conforme agli standard e di qualità elevata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Superfici cromate e teste lucidate.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

4 x 5 mm

Lunghezza (L)

100 mm

Spessore ganascia (a)

3,3 mm

Dimensione esterna testa della chiave (b1)

12 mm

Dimensione esterna testa della chiave 2 (b2)

13 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto in materiale plastico Per assortimento di chiavi fisse a due bocche

STAFFA-PORTACHIAVI-2-BOCCHE-PER-12PZ

ZEBRA
Vuoto