Chiave ad angolo, esagono incassato
Chiave ad angolo per esagoni incassati corta
CHIAVE ES. INCASSATI 4,5 MM
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versione corta
- Nichelata lucido
- Bordi anteriori smussati
ISO 2936 (simile a DIN 911)
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 4,5 mm |
Lunghezza (L1) | 80 mm |
Misura asta corta | 30,5 mm |