Chiave passepartout NP Predisposta per sistemi di bloccaggio simultanei con serratura GS 1 o GS 2
Chiave passepartout per cilindro profilato, NP S6
CHIAVE-CIFRATA-PER-CILINDRO-NP-CIF-GS1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La chiave GS1 o GS2 predisposta può essere utilizzata con cilindri profilati con chiusura simultanea.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per tutti i cilindri profilati NP a 6 cilindretti e bloccaggio simultaneo forniti da Würth
Materiale | Ottone |
Chiusura | GS 1 |
Numero chiave | RW14894 |
Superficie | Nichelato |
Tipo di chiusura | Chiave uguale |
Lunghezza | 59,6 mm |
Altezza | 23,9 mm |