Chiave passepartout NP per sistemi con cifratura uguale
Chiave passepartout per cilindro profilato, NP S6
CHIAVE-CIFRATA-PER-CILINDRO-NP-CIF-GS2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La chiave GS1 o GS2 può essere utilizzata con cilindri profilati con cifratura uguale
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per tutti i cilindri profilati NP a 6 cilindretti e bloccaggio simultaneo forniti da Würth
Materiale | Ottone |
Chiusura | GS 2 |
Numero chiave | RW27760 |
Superficie | Nichelato |
Tipo di chiusura | Chiave uguale |
Lunghezza | 59,6 mm |
Altezza | 23,9 mm |