Chiave per esagono incassato
Chiave ang, esag incass testa a sfera, lunga ZEBRA
CHIAVE ES.INCAS.PUNTA SFERICA 2,0 MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A punta sferica
- Per impieghi con angolazione fino a 30°
- Esecuzione lunga
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 2 mm |
Misura asta corta | 16 mm |
Misura asta lunga (L2) | 100 mm |