Chiave per tubi MODELLO AMERICANO
Giratubi modello americano
CHIAVE PER TUBI AMERICANO 3
Cod. art.
0715067130
EAN 4045989049226
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lega leggera di alluminio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo max in pollici | 3 in |
Lunghezza (L) | 600 mm |
Materiale | Alluminio |