Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV®

Chiave poligonale doppia aperta, poligonale
CHIAVE DOPPIA APERTA POLIG. 17X 19MM

Cod. art. 0714240179

EAN 4046778427645

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 0714240179
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
Forma aperta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave poligonale doppia aperta, poligonale, ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste inclinate 15° e apertura bocca orientata di 5° per una trasmissione efficiente della potenza anche in luoghi difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • Conforme alla norma DIN 3118.

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Anche le estremità chiuse sono lucidate.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave per raccordi a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.

Apertura chiave (SW)

17 x 19 mm

Lunghezza (L)

212 mm

Spessore anello (a1)

12 mm

Spessore anello 2 (a2)

13 mm

Diametro esterno anello (b1)

31,2 mm

Diametro esterno anello 2 (b2)

33,3 mm

Apertura anello min (B1 min)

14 mm

Apertura anello min 2 (B2 min)

15 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato