Chiave poligonale doppia, extra lunga
Chiave poligonale doppia, metrica, extra lunga
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-12X14MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Esecuzione: Misure metriche
- Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV, poligonale
- Norma: Apertura chiave a norma DIN 475 Parte II
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: corpo base cromato con finitura satinata opaca
- Esecuzione: Design dritto ad anello molto sottile per punti difficili da raggiungere
Caratteristiche tecniche(X)
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Apertura chiave | 12 x 14 mm |
Lunghezza (L) | 327 mm |
Spessore anello (a1) | 9,7 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 10,8 mm |
Diametro esterno anello (d1) | 17,2 mm |
Diametro esterno anello 2 (d2) | 20 mm |
Spessore gambo | 4,5 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Tipo cromato |