Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®
Chiave polig doppia misure metriche, extra lunga
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-16X18MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave poligonale doppia extra lunga dritta per lavori impegnativi
- Con la sua forma dritta, il gambo particolarmente lungo e le teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della forza anche nei punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Teste svasate su entrambi i lati
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 475-2
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- Lati anello lucidati
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
![]() | |
Apertura chiave | 16 x 18 mm |
Lunghezza (L) | 388 mm |
Spessore anello (a1) | 12,3 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 13,3 mm |
Diametro esterno anello (d1) | 22,6 mm |
Diametro esterno anello 2 (d2) | 26 mm |
Spessore gambo | 5 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |