Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®

Chiave polig doppia misure metriche, extra lunga
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-22X24MM

Cod. art. 0714235224

EAN 4053479369563

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 0714235224
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
Design dritto extra lungo per lavorare in spazi ristretti

Chiave poligonale doppia extra lunga dritta per lavori impegnativi


  • Con la sua forma dritta, il gambo particolarmente lungo e le teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della forza anche nei punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Teste svasate su entrambi i lati


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 475-2

  • In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • Lati anello lucidati

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.

Apertura chiave

22 x 24 mm

Lunghezza (L)

430 mm

Spessore anello (a1)

14,7 mm

Spessore anello 2 (a2)

16,4 mm

Diametro esterno anello (d1)

30 mm

Diametro esterno anello 2 (d2)

32 mm

Spessore gambo

5,8 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato