Chiave poligonale doppia, extra lunga
Chiave poligonale doppia, metrica, extra lunga
CHIAVE-POLIG-METR-EXTRA-LONG-CH17X19
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Esecuzione: Misure metriche
- Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV, poligonale
- Norma: Apertura chiave a norma DIN 475 Parte II
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: corpo base cromato con finitura satinata opaca
- Esecuzione: Design dritto ad anello molto sottile per punti difficili da raggiungere
Caratteristiche tecniche(X)
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Apertura chiave | 17 x 19 mm |
Lunghezza (L) | 410 mm |
Spessore anello (a1) | 13,8 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 14 mm |
Diametro esterno anello (d1) | 26 mm |
Diametro esterno anello 2 (d2) | 26,5 mm |
Spessore gambo | 5,4 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Tipo cromato |