Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia a curvatura profonda
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-18X19
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi
- Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Teste lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 18 x 19 mm |
Lunghezza (L) | 284 mm |
Spessore anello (a1) | 11,3 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 11,8 mm |
Diametro esterno anello (d1) | 28 mm |
Diametro esterno anello 2 (d2) | 29,4 mm |
Altezza (h1) | 30 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |