Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiavetta per tavellini

Chiave bullone di bloccaggio, zinco pressofuso
CHIAVETTA P/TAVELLINO IN ZAMA ZNB.

Cod. art. 0970301031

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Chiavetta per tavellini

Cod. art. 0970301031

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x10 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per serramenti in ferro

Lunghezza

53 mm

Larghezza

22,8 mm

Diametro

12 mm

Diametro foro

7 mm

Misura quadrato

7,3 mm

Materiale

Zamak

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

28,100 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche