Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiavi fissa a T

Chiave a bussola a T
CHIAVE A T FISSA 10 MM

Cod. art. 0695920010
EAN 4045989146734

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In acciaio forgiato al cromo-vanadio temprato

  • Spina scorrevole con frizione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

230 mm

Profilo anteriore

10 mm

Diametro esterno chiave a bussola

14,9 mm

Profondità chiave a bussola

8,5 mm

Lunghezza impugnatura

165 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Peso prodotto (per pezzo)

168 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche