Chiavi fissa a T
Chiave a bussola a T
CHIAVE A T FISSA 11 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio forgiato al cromo-vanadio temprato
- Spina scorrevole con frizione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 233 mm |
Profilo anteriore | 11 mm |
Diametro esterno chiave a bussola | 16,1 mm |
Profondità chiave a bussola | 9 mm |
Lunghezza impugnatura | 165 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Peso prodotto (per pezzo) | 172 g |